Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Multifunkcionális T-nyelű csavarkulcs, építkezéshez/fához
Praktikus T-nyelű csavarkulcs zárrendszerekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Praktikus behajtható T-nyelű csavarkulcs műanyag rögzítőkapoccsal
Tárolható ing- vagy overálzsebben
Kettős forgatható szerkezettel
Számos kulcs helyzetbe forgatható
1/4”-os PH2 bittel
Részei:
5/8 mm-es négyszög, 8 mm-es háromszöges, 6-9 mm-es lépcsős négyszög csatlakozás, 1/4”-os PH2 bit
Minden általános műszaki zárszerkezethez és nyílászáró szerelvényekhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!