Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 10 az 1-ben
10 profil. 2 keresztkulcs. 1 kulcs az összes szokásos zárrendszerhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- 8 sugarú változat: két dugókulcs, mágnessel helytakarékosan összekapcsolva
- Megfordítható bit: 1,0 x 7 mm horony és PH 2 kereszthorony
- A kulcs és a megfordítható bit erős nemesacél drótkötéllel összekötve
- Kiváló minőségű bevonat
- Könnyű, cink-présöntvény kivitel
Többfunkciós kulcs zárak működtetésére a következő területeken:
- Épületgépészet: Fűtés, vízszerelés, légkondicionáló és szellőztető rendszerek, elektrotechnika
- Gázellátás, vízellátás és elzáró rendszerek
A 8 sugarú kapcsolószekrény kulcs mágnessel helytakarékosan összekapcsolt két csomópontból áll. Különválasztás után is kapcsolódnak egymáshoz egy erős nemesacél drótkötéllel, így nem vesznek el. Az univerzális kulcs két oldala különböző, kiváló minőségű bevonttal rendelkezik (matt és fényes).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!