Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Duo mosókesztyű
A mosókesztyű 100%-ban poliészterből készült, amelynek több mint 60%-a újrahasznosított fonal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ideális mosókesztyű a professzionális felhasználók, az újítók és azok számára, akik csökkenteni akarják környezetre gyakorolt hatásukat
Mindkét oldalt más célra tervezték, biztosítva, hogy mind a víz, mind a szennyeződés hatékonyan felszívódjon
- A hosszú szálakkal ellátott oldal ideális a nehezen hozzáférhető területek könnyen végezhető tisztításához. A szálak hatékonyan szívják fel a vizet és a szennyeződést anélkül, hogy károsítanák a festett felületet.
- A rövid bolyhos oldal finoman szőtt szálakból készült, amelyek biztosítják a kiváló tisztítást a festett anyagokból, vagy műanyagból és üvegből készült sima, illetve texturált felületeken.
A mosókesztyű gumírozott mandzsettával és ujjhíddal rendelkezik, emiatt rendkívül biztonságosan és kényelmesen használható. Ezzel elkerülhető a kéz fáradása munka közben, és lehetővé teszi a tisztítás hatékonyabb elvégzését.
Gyártási hely: Németország
Ideális a járművek kézi mosásához szabadtéri autószervizekben, valamint nagy felületek tisztításához, például pótkocsikon és furgonokon.
Hosszú bolyhos oldal: Vastagság kb. 18 mm, világosszürke, hosszabb fehér szálakkal
A 15 x 23 cm-es mosófelületen mintegy 200000 méter szál biztosítja a tökéletes vízfelszívást és vízeltávolítást. A hosszú szálak könnyedén eljutnak minden alsó területre. A nagyon finom fonalat kifejezetten a kényes festett felületekhez szőtték.
Rövid bolyhos oldal: Vastagság kb. 10 mm, sötétszürke, szorosan szőtt
A 15 x 23 cm-es mosófelületen körülbelül 9,5 millió szorosan szőtt és hihetetlenül finom szál biztosítja a kiváló tisztítási eredményt a festett anyagokból, vagy műanyagból és üvegből készült sima, illetve texturált felületeken.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!