A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VS ENVI Space és ENVI Space S újrahasznosító rendszer
Kényelmes és teljes hozzáférést biztosít még a hátsó tartályokhoz is a Nova Pro teljesen kihúzható csúszkás szinkronfutású vezetőnek köszönhetően, beépített csillapítással és önvisszahúzó mechanizmussal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- 450–600 mm közötti vázszélességhez
- 464 mm-es beépítési mélységhez
- Speciális ENVI Space S kivitel alsó szekrény szereléséhez csak 310 mm-es központi beépítési mélységgel
- Tiszta hulladékelkülönítés – a különböző tartályok lehetővé teszik a különböző típusú hulladékok elkülönített tárolását
- Kiegészítő tárolási lehetőségként visszahúzható, porbevonatos fedél a hulladéktartályok felett
- Élelmiszeripari minősítésű műanyag tartályok, amelyek pl. állateledel vagy egyéb élelmiszer tárolására is alkalmasak
- A tartályok könnyen tisztíthatók és 70 °C-ig mosogatógépben moshatók
- A tartályok fogantyúira szemeteszsákok erősíthetők fel, valamint a segítségükkel a tartály könnyen kivehető
- A tartályok fedéséhez opcionálisan zárt fedelek és aktívszenes szűrővel ellátott organikus fedél is kaphatók
- A mellékelt beépítési sablonnak köszönhetően a vázba szerelés során nincs szükség mérésre
- A szerelvény vezetőkhöz rögzítéséhez nincs szükség szerszámokra
- Kényelmes 3D elülső beállítás az előlap könnyű és egyszerű beállításához, még beszerelt állapotban is
- Bármikor utánszerelhető
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!