Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Üzemanyagtömlő bilincs, Power nagy meghúzási nyomatékkal
Aszimmetrikus ház, sima, dombornyomott belső felületű pánt és lekerekített szélek
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A hagyományos csőbilincsekhez képest nagyobb meghúzási nyomaték megakadályozza a kézi túlhúzást
- Egyenletes erőeloszlás az aszimmetrikus háznak köszönhetően
- Az aszimmetrikus kialakítás megakadályozza, hogy a befogófej meghúzáskor elmozduljon
- A sima, dombornyomott belső felület és a lekerekített szélek miatt nincs sérülés és nem károsodik a tömlő
- 3,5 Nm-es meghúzási nyomaték javasolt
Ideális üzemanyag-szivattyúkhoz, üzemanyag-elosztókhoz, üzemanyagtartály-csatlakozókhoz, puffertartályokhoz és hűtőkhöz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!