Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Colstok üvegszálas megerősítésű
Kiváló minőségű, üvegszál-erősítésű nejlonból készült mérőléc a pontos mérések és nagy teherbírás érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kiváló minőségű nejlonból készült, üvegszál erősítéssel, így rendkívül ellenálló a repedésekkel, karcolásokkal, hajlítással, vízzel és vegyi anyagokkal szemben
- A számok és a skála nem dörzsölődnek le, mivel a fekete beosztás 1 mm-es lépésekben mélyen dombornyomott
- Könnyen kezelhető 90°-ban megtörve is, mert rugós csappal szerelt csuklók megfeszítve is reteszelődnek
- Kétoldali leolvasás a visszafelé futó skála révén
- Megfelel az EC szerinti 3. pontossági osztálynak
A mérőléc számos területen, például az építőiparban, a kereskedelemben, az építészetben vagy a kert- és tájépítészetben professzionális felhasználásra alkalmas.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!