A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Anyaga: Polipropilén
- Nem öregedő
- Hőálló
- Nagy teherbírásra optimalizált bordázási rendszer
- Ellenőrzött kompatibilitás a hagyományos üveges tömítőanyagokkal (poliszulfid, poliuretán és szilikon alapúakkal)
- Szellőzőcsatorna páranyomás-kiegyenlítéshez (32 mm tömbszélességtől és 2 mm tömbvastagságtól)
A tömbök beállítása
A tömböket kb. egy tömbhosszra kell elhelyezni az üvegező egységek sarkaitól. A távolság egyes esetekben 20 mm-re is csökkenthető, ha a keret és a tömb helyzete nem növeli az üvegtörés kockázatát. A tömböket kb. 250 mm-re kell elhelyezni a nagyon széles, fix üvegező egységek sarkaitól. Az üvegező tömböket keret rögzítési pont fölött kell elhelyezni. Az üvegező tömbök számát az üvegezési egységek súlya szerint kell növelni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!