Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ütvefúró, multipack SDS-plus hajtószárral, Duo-S Vario, 12 részes
3 x átm. 6 x 160/100, 4 x átm. 8 x 160/100, 3 x átm. 10 x 160/100, 2 x átm. 12 x 160/100. Erős ütvefúró szár agresszív dupla vágóéllel, központosító heggyel, Vario furatporkihordó spirállal és magerősítéssel a jelentősen megnövelt fúrási sebességért. Akkus ütvefúró géphez optimalizálva.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Észrevehetően gyorsabb fúrás
Az optimalizált csúcsgeometria és a vágóélek aszimmetrikus emelkedése jobb fogást biztosítanak.
Optimális fúróteljesítmény az élletöréseknek köszönhetően
A megerősített keményfém elemek az észrevehetően nagyobb élletörésekkel jelentősen csökkentik a fúró beakadásának lehetőségét, és növelik az ellenálló képességet.
Pontos fúrás
A speciális önközpontosító hegynek köszönhetően.
Vario furatporkihordó spirál magerősítéssel, elől a csúcsnál keskenyebb, hátrafelé szélesedő erősítéssel, valamint a spirál végén élesebb szöggel.
Jóval nagyobb sebesség és poreltávolítás, ugyanakkor megnövelt védelem a törés ellen.
- Kisebb súrlódás
- Nagyobb stabilitás
- Az ütés energiájának maximális átadása
Ø 4,8 és 6,3: Speciális fúrószár az SFS-Spike rögzítési rendszerhez.
Figyelmeztetés: Nagy fúrószárhosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral.
Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!