Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ütvefúró, SB 13-XE
Erős, univerzális 13 mm-es ütvefúrógép ergonomikus fogantyúval és egyszerű átkapcsolással normál üzemmódról ütvefúró módra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Megállítja a szerszám becsúszását a fúrótokmányba
Egyhüvelyes gyorstokmány szorítóerő zárral és volfrám-karbid befogópofákkal
Hibás kábelek cseréje vagy hosszabb vezetékek csatlakoztatása pillanatokon belül
Különleges csatlakozórendszer
Nagyfokú megbízhatóság és optimális erőátvitel
Tömör fém bolygóművek
Lehetetlen a véletlen átállás
2-sebességes kapcsoló, a ház külsején reteszeléssel
Jobbra/balra forgást váltó kapcsoló a ház tetején
Szerelőburkolat az egyszerű szénkefecseréhez
Csere szénkefék is találhatók a fogantyúban
Biztonságos tartás, még nagy forgatónyomaték esetén is
Robusztus kiegészítő markolat mélységbeállító ütközővel
Az Euro-szabványnak megfelelő szorítónyak
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!