Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3 az 1-ben készlet DUO-S hengeres szárú ütvefúrókkal, bitekkel és bittartóval, 19 db
Nagy teljesítményű ütvefúrók, praktikusan kézhez áll az ORSY tárolórendszerben, ütvefúróknak megfelelő jellemzőkkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Precíz pontfúrás
- Kitűnő központosító tulajdonságokkal rendelkező központosító csúcs
Ütésálló, rendkívül robusztus, a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
- Csúcstechnológiás vákuumedzés
- Nagy szilárdságú volfrámkarbid hegy
- Optimális nagyvákuumos forrasztás, 1100 °C-ig hőálló
- Speciális hőkezelésű befogószár
- Nagy szilárdságú fúrószártest, az ütvefúrókkal megegyező anyagból
- A speciális volfrám-karbid csúcsgeometria miatt forgó és ütvefúráshoz alkalmas
Bevizsgálva és jóváhagyva
- PGM által bevizsgált dübel csatlakozásokhoz készült olyan furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni
Gyors fúrási folyamat
- Agresszívan csiszolt volfrám-karbid lap
- Többspirálos, nagy térfogatú kihordóspirál
Bitekkel és bittartóval
- Feltöltött bitrúd RW, PZ és imbusz behajtással
ORSY rendszerkazetta
- Egy másik bitrúd felszerelésére tervezték
- A könnyű kezelhetőség érdekében a kazetta a bittartóban lévő bitekkel is bezárható
- Rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható
Kizárólag a Würthnél kapható
- Ütvefúrás betonban, falazatban, mészhomok téglában és terméskőben
- Kerámia és márvány normál fúrásához is. Alkalmazható ütvefúrókhoz és normál fúrókhoz, valamint fúrótokmány adapterrel ellátott fúrókalapácsokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!