Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ütvefúró kazetta, DUO-S, egyenes szár 10 részes
Nagy teljesítményű ütvefúró, kalapács fúrónak megfelelő funkciókkal. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pontos fúrás
Kitűnő központosító tulajdonságokkal rendelkező központosító csúcs
Ütésálló, rendkívül robusztus, a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz tervezve
- Csúcstechnológiás vákuumedzés
- Nagy szilárdságú volfrámkarbid hegy
- Optimális nagyvákuumos forrasztás, 1100 °C-ig hőálló
- Speciális hőkezelésű befogószár
- Nagy szilárdságú fúrószártest, az ütvefúrókkal megegyező anyagból
Gyors fúrási folyamat
- Agresszívan csiszolt keményfém lap
- Többspirálos, nagy térfogatú kihordóspirál
Használható fúráshoz és ütvefúráshoz
Speciális volfrámkarbid csúcsgeometria
PGM által hitelesített
Megfelel olyan dübel csatlakozásokhoz készült furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
Ütvefúrás betonban, falazatban, mészhomok téglában és terméskőben. Kerámia és márvány normál fúrásához is. Alkalmazható ütvefúrókhoz és normál fúrókhoz, valamint fúrótokmány adapterrel ellátott fúrókalapácsokhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!