Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bit, kereszthornyú PZ, C 6.3 (1/4 col) Impact Flex
Nagy teljesítményű bit erős kötésekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Különösen nagy terhelést viselő csavarkötésekhez
- Ideális a tangenciális ütvecsavarozókkal való használatra
- A megnövelt torziós zóna 40° fölötti bitspirálszöget tesz lehetővé, és elnyeli az erős kötéseknél keletkező ütésenergiából eredő terheléscsúcsokat
Egyetlen bit a kéziszerszámokhoz és az elektromos szerszámokhoz
- Az 1/4 colos hatszögletű behajtó illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén
- A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Robusztus csavarbit
- A bit anyaga a normál szabványos bitek élettartamának akár a háromszorosát nyújtja
- A piacon elérhető egyéb nagy terhelhetőségű erő bitek élettartamának akár a kétszeresét nyújtja
- A bit hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Magas szintű biztonság
- A kapszulázás megakadályozza a repülő forgácsokat, ha a torziós zóna megtörik
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!