Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
4 elem található a(z) 7 verziókkal
Kompakt és nagy teljesítményű akkus gépi dugókulcs állítható teljesítményértékekkel és nagy indulási nyomatékkal a sokoldalú alkalmazásokhoz
Rendkívül nagy teljesítményű akkumulátoros gépi dugókulcs nagy nyomatékkal. Max. M22 méretű csavarhúzó-átmérőkhöz alkalmazható
Nagyon könnyű 12 V-os forgó ütvecsavarozó, a hihetetlenül kompakt és könnyű kialakítás ellenére nagy nyomatékkal. Tökéletesen alkalmas rövid forgácslapcsavarokhoz
Könnyű és kompakt akkus ütvecsavarozó ¼-os bitbefogóval (E 6.3)
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.