Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros ütvefúró BS 18-A EC POWER COMBI
Rendkívül hatékony, praktikus, 18 V-os akkus ütvefúró-csavarhúzó, csatlakoztatható fúró-csavarozóval. Válassza ki a szükséges akkumulátorkapacitást a PICK YOUR POWER rendszerben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli EC motor
A feltöltésenként hosszabb üzemidőért, valamint a motor hosszabb élettartamáért
Robusztus kialakítás
Minden alkatrészét az építési területeken uralkodó nehéz körülményeknek megfelelően alakították ki, képes kibírni az átlagos magasságokból történő leeséseket.
13 mm-es fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópofával
A maximális élettartamért és a minimális elhasználódásért. Az extra-kemény befogópofák szilárdan tartják a fúró szárát.
LED lámpa az akkumulátorblokkon
Mindig jól megvilágított a munkaterület. A fúrótokmány nem vet árnyékot.
Visszarúgás elleni védelem
Észleli, ha a szerszám váratlanul elakad, és azonnal leállítja a motort, megakadályozva ezzel a sérülést. Ezt több fehéren villogó LED lámpa jelzi az akkumulátorblokkon.
Precíziós nyomatékhatároló
Leállítja a motort és meggátolja a túlhúzást. Ez megvédi a gépet és a megmunkálandó anyagot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!