Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szerszámkoffer max. 125 mm átmérőjű sarokcsiszolókhoz

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szerszámkoffer max. 125 mm átmérőjű sarokcsiszolókhoz

Max. 125 mm átmérőjű sarokcsiszolókhoz

  • Hosszúság: 435 mm
  • Szélesség: 310 mm
  • Magasság: 120 mm
  • Anyag: Fém
  • Terméktömeg (darabonként): 2875 g

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Hosszúság Szélesség Magasság Anyag Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0955702492
435 mm 310 mm 120 mm Fém
1 db
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
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
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
  • A gép tárolható benne a csiszolótányérral és a kiegészítő markolattal együtt

  • Tartó a gépkönyv és a csapos kulcs számára