Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Üregvédő viasz, PLUS
Üregvédő viasz, PLUS - 1
Üregvédő viasz, PLUS - 2
Üregvédő viasz, PLUS - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Üregvédő viasz, PLUS

Javításokhoz és tartós védelemhez

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
  • Kiváló kúszó- és penetrációs képesség, még a nehezen elérhető illesztéseket is hatékonyan védi

  • Vízkiszorító hatás, behatol az anyagba és kiszorítja a nedvességet

  • Aromás vegyületektől mentes, megfelelő kereskedelmi forgalomban kapható festékekhez, valamint gumi- és műanyag alkatrészekhez

  • Nagyfokú hőállóság és megfelelő rugalmasság alacsony hőmérsékleten

  • Optimális korrózióvédelem már 50 µ rétegvastagságtól

  • Csökkentett VOC (illékony szerves vegyületek)

  • Igen magas szilárdanyag-tartalom

  • Hozam: Aeroszol: ±180 g/m², 50 µ száraz/folyékony anyag (1000 ml-es edény) esetén; ±80 g/m², 50 µ száraz anyag esetén
Megjegyzés

Az anyag hőmérséklete +10 °C és +30 °C között legyen. Használat után fordítsa az aeroszolosflakont fejjel lefelé, és permetezze ki az anyagot, míg a permetezőfúvóka ki nem ürül.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.