Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Üreges födémelem dübel, W-HD
Belső menetes dübel metrikus menettel üreges, előfeszített beton födémelemekbe való rögzítéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Csavarok és menetes szárak is használhatók
- A dübel az üreg tengelyén kívül a feszített száltól legfeljebb 50 mm-re is rögzíthető – maximális rugalmasság
- Gyors, egyszerű szerelés – nincs szükség célszerszámra
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Általános műszaki engedély Z-21.1-1832
- VdS jóváhagyás telepített vizes tűzoltórendszerekhez (jóváhagyás sz. G 412010)
- Tűzállóság (alapfelület: C45/55 vagy C50/60 beton): R30, R60, R90, R120: Általános műszaki engedély, Z-21.1-1832, tűzvédelmi tesztjelentés sz. (3526/3426)
- A csavar vagy a hatlapú anya meghúzásakor a kúp elválik a táguló hüvelytől. – Fontos: Legalább három teljes csavar-/anyafordulat szükséges. A szerelési nyomatékra a kúp behúzódik a táguló hüvelybe és kitágítja azt.
- A rögzítés csak olyan üreges előfeszített beton födémelemben lehetséges, melynél az üreg szélessége nem haladja meg 4,2-szer a háló szélességét (bH <= 4,2 x bSt)
- Általános műszaki engedély Z-21.1-1832
- VdS jóváhagyás telepített vizes tűzoltórendszerekhez (jóváhagyás sz. G 412010)
- Tűzállóság (alapfelület: C45/55 vagy C50/60 beton): R30, R60, R90, R120: Általános műszaki engedély, Z-21.1-1832, tűzvédelmi tesztjelentés sz. (3526/3426)
Speciális kötőelem üreges, előfeszített beton födémelemekbe való rögzítéshez
Alkalmas üreges, előfeszített beton födémelemek üreges és tömör szakaszaihoz
Jóváhagyással rendelkező rögzítési pontok és dübelek, statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben
- C45/55 vagy B55 beton nyomószilárdsági osztályú üreges, előfeszített beton födémelemek
- Pl. könnyű mennyezetburkolatok és álmennyezetek rögzítésére, valamint statikailag összehasonlítható rögzítéshez 1,0 kN/m2-ig, továbbá fémszerkezetek, konzolok, kábelcsatornák, csövek, szellőzővezetékek, álmennyezetek stb. felszerelésére.
A W-HD száraz beltéren, például otthonokban, irodákban, iskolákban, kórházakban, kiskereskedelmi egységekben használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!