Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tűzvédelmi gallér készlet, EC végtelenített gallér
Rendkívül rugalmasan illeszkedik számos csőátmérőhöz. Tűz esetén erősen habosodó anyag
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Egyenes csatornákhoz
- 0 mm-es távolság lehetséges a BG Z-19.53-2551 általános típusjóváhagyás alapján
- Alkalmazható összeillesztésekhez
- Az aljzatok a gallér területén is elhelyezhetők
- Alacsony szerelési magasság
- Sarokmegoldások is lehetségesek
- Kevés rögzítési pont; 110 mm esetén csak három fül
- Ha a gallér magassága ≥ 110 mm átm., a szerelési magasság csak 40 mm
- Végtelenített gallér, csőátmérőtől független
- A legszűkebb helyekre is beszerelhető
- Szállítási terjedelem
10 m tűzgátló csőfólia, 3 m nemesacél szalag, 18 rögzítőkampó
Tűzálló, falra és mennyezetre szerelt szellőzőcsatornák, Z-19.53-2549
A válaszfalra vonatkozó részletes információkért tekintse át a Z-19.53-2549 általános típus-jóváhagyást
| Felületek | Tömör fal ≥ 100 mm Könnyű válaszfal ≥ 100 mm Tömör mennyezet ≥ 150 mm | |||||||||||||||||||
| Alkalmas szigetelőanyagok | PE zajszigetelő hüvely 4 mm-es szigetelés-vastagsággal | |||||||||||||||||||
| Alkalmas csövek | PVC, PE, PP Ásványi anyagokkal megerősített műanyag csövek, pl. Poloplast-Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db | |||||||||||||||||||
| Cső átm., mm | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Szigetelőréteg vastagsága, mm | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Csavarmenetek száma, darab | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Szükséges szalaghossz, mm | 250 | 320 | 320 | 360 | 375 | 440 | 685 | 780 | 800 | 895 | 1290 | 1400 | 1545 | 1660 | 2190 | 2425 | 2860 | 3050 | 3365 | 3530 |
| Fém kapcsolódások száma, darab | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Kampók száma, darab | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A feltüntetett értékek a felhasznált cső anyaga vagy a helyi adottságok miatt változhatnak. Az ETA előírásait követni kell. | ||||||||||||||||||||
| Minimális számú rögzítési pont | |
| Könnyű válaszfalak, tömör falak, tömör mennyezet | |
| Egyenes csatorna | |
| ≤ 50 mm csőátmérőig | 2 |
| ≤ 110 mm csőátmérőig | 3 |
| ≤ 160 mm csőátmérőig | 4 |
Tűzálló, falra és mennyezetre szerelt szellőzőcsatornák, Z-19.53-2549
F4 rendszerben való használatra, EC F4 végtelenített tűzvédelmi gallérral
- Tűzálló fali és mennyezeti vezetékcsatornákhoz
- Szigeteletlen éghető csövekhez 160 mm külső átmérőig, választhatóan PE zajvédelmi tömlővel
- PE zajvédelmi hüvely ∅ 4 mm szigetelés-vastagsággal
- Műgumi szigetelés műanyag, acél, nemesacél és rézcsövekhez
- PVC, PE, PP csövek
- Ásványi anyagokkal megerősített műanyag csövek, pl. Poloplast – Polokal NG, Wavin – SI Tech, Geberit – Silent PP, Rehau – Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir – TRIplus, Mainpex – Mainpower
- Több rétegű kompozit csövek, pl. Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50/alpex L
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!