Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SILICA ULTIMATE tűzoltó takaró
Tűzoltó takaró megelőző és védekező tűzvédelemhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Speciális nagy hőállóságú SiO2-tartalmú szövetből készült
- Speciális ásványi bevonat mindkét oldalon
- Rugalmas, csúszásbiztos, piros és kék hurkok, valamint aluminizált szövetből készült sarokerősítés
- Védett varrás és acélfonalas kivitel
- Nyílt pórusú szövet
- Használható sprinkler rendszerhez és oltóvízhez
- 2 kerékkel és 2 fogantyúval, valamint egy teleszkópos fogantyúval ellátott piros védőtokkal a tároláshoz és a szállításhoz
Szállítási terjedelem:
- 1x tűzoltó takaró
- 1x védőtok
- A szövet nem gyúlékony az MPA Dresden által a DIN EN 13501-1, A1 előírásai alapján végzett európai tűzvédelmi vizsgálat szerint, és minden európai államra érvényes
- EC biztonságtechnikai adatlap a 91/155/EGK irányelv szerint
- Elektrosztatikus viselkedés vizsgálata a DIN 54345-1 szerint, nem vezető
- Alkalmas az olyan járműméretekhez, mint például a kombi autók, városi terepjárók
- Az e-mobilitásban vagy lítium-ion akkumulátorokon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!