A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TIOMOS Mirro 125 tükör- és üvegajtó kivetőpánt
Gyors végszerelés az üveg átfúrása nélkül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Akár 19 mm átfedés
- Excenter kivetőpánt/adapter csatlakozás
Három kivitelben kapható
- Beépített csillapítással (három csillapításbeállítás)
- Beépített csillapítás nélkül
- Önműködően csukódó funkció nélkül (nem rugós)
A Tiomos Mirro kivetőpántok nem használhatók excenter szerelőlemezekkel.
A nemesacél adapter tükörüveghez való ragasztásához a 0893580 cikkszámú MAK 38 ragasztót javasoljuk. Áttetsző üveggel kapcsolatban forduljon az üveg beszállítójához.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat. Javasoljuk a próbaszerelést.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Würth nem vállal semmilyen felelősséget az alkalmazott ragasztóanyagért vagy ragasztási módszerért, illetve az ezekből eredő követelésekért.
Tükör- és üvegajtókhoz a megfelelő ragasztóanyag adapterekkel
- Süllyesztett rögzítést a szerelőlemez (X) rögzítési távolságának megváltoztatásával, valamint kis ragasztási távolsággal (Z) lehet megvalósítani.
- A tükör- és üvegajtók esetében minden résnek legalább 1,5 mm-esnek kell lennie (a törésveszély elkerüléséhez).
- A belső ajtószélek nem érinthetik a testet az ajtó kinyitásakor.
Kérjük, konzultáljon az üveg vagy az ajtó beszállítójával és kérdezze meg, hogy a tükör- és üvegajtók esetében melyik a legjobb ragasztóanyag és ragasztási módszer a kivetőpánt rögzítéséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!