Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tehergépkocsi indítókábel, 50 mm²
Túlterhelés elleni védelemmel ellátva
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Két db Startsafe box kemény műanyag házban
- Túlterhelés elleni védelem
- Nincsen fordított polaritás elleni védelem
Minden típusú nehéz tehergépjármű motorhoz
Rendkívül rugalmas különálló vezetékek
- Párhuzamos vezetés összekötőelemekkel
- A vezeték fagypont alatti hőmérséklet esetén is megőrzi rugalmasságát
Súly: 7,0 kg
Teljesen szigetelt, 1000 A, teljesen öntött, ferde csipeszek
A csipeszek vége ék alakú
Strapabíró, szakadásálló textil zsákban szállítva
Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!