Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Trapézlemezhorogban végződő drótkötél
Egyszerűsített szereléshez és kalibráláshoz. Nincs szükség előkészítésre
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Keresztmetszet 7 x 7, drótkötél átmérője 2 mm
- A menetes rúddal összehasonlítva jobb védelem a rezgésekkel szemben
- Ferde szögben is felszerelhető, szerelősínek nélkül
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Szellőztetés, légkondicionáló és fűtési alkalmazások, csővezetékek, kábeltartó rendszerek, világítás, hangszórók, biztonsági felfüggesztések, túlfeszültségkábelek, hideg helyiségek szigetelő paneljei, jelölőtáblák, dekoráció, álmennyezetek, szállítórendszerek, rögzítés.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!