Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Trapéz rögzítőelem recézett anyával a magasság állításához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rögzítés M8 x 100-as menetes szárú átmenő csavarral vagy M8 x 100-as hatlapú csavarral
- Lehetséges 4,0 mm-es AIMg 5 szegecsekkel (DIN 1725) vagy betétben edzett acélból készült 4,2 mm-es önfúró csavarokkal is (nincs VdS jóváhagyás)
- Egyszerű beállítás a különböző trapézlemezekhez a megadott hajlító pontoknak köszönhetően
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Csövek rögzítésére a VdS által jóváhagyva.
VdS tanúsítvány sz. 410036
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!