- Rögzítés M8-as menetes szárú átmenő csavarral
- Lehetséges 4,0 mm-es AIMg 5 szegecsekkel (DIN 1725) vagy betétben edzett acélból készült 4,2 mm-es önfúró csavarokkal is
- Egyszerű beállítás a különböző trapézlemezekhez a megadott hajlító pontoknak köszönhetően
- Sendzimir horganyzott – folyamatos tűzihorganyzott acélszalag anyag
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
VdS által jóváhagyott csövek rögzítésére 50 mm átmérőig. A maximálisan megengedett terhelés a trapézlemez-vastagságtól függ.
VdS tanúsítvány sz. 4021037
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!