Trapéz lyukasztófogó
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
- Trapézlemezek csavarozáshoz 10 mm-es átmérőig.
- Nyitásszög min. 25 mm-től max. 90 mm-ig
Alkalmazási terület
Trapézlemezek lyukasztása max. 1,5 mm vastagságig
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!