Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Traktorolaj, TRIATHLON® STOU/UTTO 10W-30

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Traktorolaj, TRIATHLON® STOU/UTTO 10W-30

Univerzális olaj mezőgazdasági gépekhez
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
A mezőgazdasági felhasználásra szánt Triathlon olajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 szabvánnyal összhangban


  • Magas szintű termékbiztonság

  • Nagy számú gyártói jóváhagyás


A Triathlon olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak


Teljesíti az autóipari gyártók által előírt fontos műszaki követelményeket



Univerzális olaj, mely teljesíti mind az STOU, mind az UTTO olajokra vonatkozó kulcsfontosságú követelményeket



ACEA E2 API CF-4/SF/GL 4

Megjegyzés

Tartsa be a traktor gyártója által megadott használati utasításokat. Kompatibilis az összes kereskedelmi forgalomban kapható motorolajjal. Azonban csak keverés nélkül teljesen hatékony.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.