A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tolóajtós szekrény, PRO
Robusztus tolóajtós szekrény tetszés szerint állítható fiókokkal és polcokkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- Tolóajtók, szegélyezett, megerősített, golyós önbeálló kerekeken
- Belső fiókméretek (Sz x Mé): 881 x 388 mm
- Teherbírás 60 kg/polc, (egyenletes eloszlású terhelés mellett)
- A hengerzár biztos védelmet nyújt lopás ellen
A PRO sorozat előnyei:
- Négy RAL színben választható homloklap
- 100%-ban kihúzható fiókok, teherbírás max. 50 kg (egyenletesen elosztott terhelés esetén)
- A polcok és fiókok magassága 15:15 mm-es rácsban állítható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!