Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
SB 20 E tolóajtó vezetősín
SB 20 E tolóajtó vezetősín - 1
SB 20 E tolóajtó vezetősín - 2
SB 20 E tolóajtó vezetősín - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

SB 20 E tolóajtó vezetősín

Egy sín a felső és az alsó polcoknak

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
  • Betétes ajtókhoz

  • Látható szekrényoldalak és alsó talapzat

  • Teherbíró képesség: 20 kg

  • Könnyű és csendes nyitást tesz lehetővé

  • Nejlonból készült alsó vezetőgörgő. Az excentrikus szerelvénynek és a vezetőbütyköknek köszönhetően a magassága ±3 mm-rel módosítható

  • A vezetőelemek furatátmérői: 35 mm

  • Egyszerű telepítés standard szerszámokkal


A felső vezetőrúd nejlonból készül, és rugós csappal van ellátva. Csapok átfedése: 5 vagy 8 mm


  • Az ajtók gyorsan eltávolíthatók/visszahelyezhetők

  • Tűréskompenzáció a magasságállításhoz


Az ajtók bepattinthatók a szekrénybe


  • Az ajtók szerszámok nélkül összeszerelhetők

  • Az ajtók gyorsan felszerelhetők


Egy sín a felső és az alsó polcoknak


  • Egységes marási méretek

  • Rugalmas polcelhelyezés

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!