Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
SB 20 E tolóajtó vezetősín
SB 20 E tolóajtó vezetősín - 1
SB 20 E tolóajtó vezetősín - 2
SB 20 E tolóajtó vezetősín - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

SB 20 E tolóajtó vezetősín

Egy sín a felső és az alsó polcoknak

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
Betétes ajtókhoz


  • Látható szekrényoldalak és alsó fenéklemez

  • Teherbíró képesség: 20 kg

  • Sima és csendes mozgás

  • Nejlonból készült alsó vezetőgörgő

  • Magasságállítás bútorzár anyával ± 3 mm és vezetőbütykökkel

  • A vezetőelemek furatátmérői: 35 mm

  • Egyszerű telepítés standard szerszámokkal


Vezetőcsavar


  • A felső nejlonból készül, és rugós csappal van ellátva

  • 5 mm vagy 8 mm csap kinyúlás

  • Az ajtók gyorsan eltávolíthatók/visszahelyezhetők

  • Tűréskompenzáció a magasságállításhoz


Az ajtók bepattinthatók a szekrénybe


  • Szerszám nélküli ajtó beszerelés

  • Az ajtók gyorsan felszerelhetők


Egy sín a felső és az alsó polcoknak


  • Egységes marási méretek

  • Rugalmas polcelhelyezés

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!