A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Beltéri ajtók, szekrényoldalak és alsó talapzat esetén látható
- Teherbíró képesség: 20 kg
- Könnyű és csendes nyitást tesz lehetővé
- Nejlonból készült alsó vezetőgörgő. Az excentrikus szerelvénynek és a vezetőbütyköknek köszönhetően a magassága ±3 mm-rel módosítható
- A vezetőelemek furatátmérői: 35 mm
- Egyszerű telepítés standard szerszámokkal
A felső vezetőrúd nejlonból készül, és rugós csappal van ellátva. Csapok átfedése: 5 vagy 8 mm
- Az ajtók gyorsan eltávolíthatók/visszahelyezhetők
- Tűréskompenzáció a magasságállításhoz
Az ajtók bepattinthatók a szekrénybe
- Az ajtók szerszámok nélkül összeszerelhetők
- Az ajtók gyorsan felszerelhetők
Egy sín a felső és az alsó polcoknak
- Egységes marási méretek
- Rugalmas polcelhelyezés
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!