Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ponthegesztés lefúró Pneumatikus gépekhez, tömör keményfém, Multi Performance
Univerzális, nagy teljesítményű ponthegesztés fúró ponthegesztések pneumatikus gépekkel történő szétbontásához minden típusú karosszérialemezen, beleértve a nagy szilárdságú alkatrészeket (BTR, BOR stb.) minden gépjárművön, pl. A-oszlopokon, B-oszlopokon, küszöbökön, stb.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Négy vágóélű szerszámgeometria a kompromisszumok nélküli, nagy teljesítményigényű munkákhoz
Rendkívül nagy vágási teljesítmény
Akár 100%-kal gyorsabb a hagyományos háromélű SC ponthegesztés marókhoz képest
Rendkívül tartós
Akár 100%-kal hosszabb élettartam a hagyományos SC ponthegesztés marókhoz képest
Rendkívül robusztus
Jelentősen kevesebb rideg központosító csúcs a hagyományos SC ponthegesztés marókhoz képest
Rendkívül kényelmes
Optimális marási folyamat a hegesztési ponton történő kitűnő központosítás révén
MAGMA többrétegű bevonat
- Nagy oxidációs- és hőstabilitás (akár 800 °C üzemi hőmérséklet)
- Nagyon kemény és kopásálló (keménység: kb. 3500 HV)
- Akár 9-szer hosszabb élettartam a bevonatlan ponthegesztés lefúrókhoz képest
- Akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz, pl. TiN-hoz képest
100 % újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
- Optimalizált vágóél-kialakítás, kifejezetten a Wieländer+Schill ultra nagy szilárdságú acél szerszámtestű Vario fúrógépével történő használathoz kialakítva (ajánlott fordulatszám: 900 fordulat/perc
- Az összes acél lemez, beleértve a nagy szilárdságú alkatrészeket (BTR, BOR stb.) 1500 N/mm2-ig, öntöttvas, nemesacél burkolat, sárgaréz burkolat, alumínium burkolat, cink burkolat, vörösréz burkolat, bronz burkolat, és műanyag lemezek fúrásához.
- A tömör keményfém rendkívül kemény anyag, ezért nagyon rideg és törésre hajlamos, amennyiben nem kezelik megfelelően.
- Állítsa be a vágószerszámot pontosan és a megfelelő szögben. Először pozicionálja középen a vágószerszámot, azután egyenletes felületi nyomás alkalmazásával kezdje el a marást.
- Kerülje a kemény rögzítéseket, valamint az oldalirányú ütközéseket, és semmilyen körülmények között se ejtse el a vágószerszámot
- Ha lehetséges, használjon hűtőfolyadékokat/kenőanyagokat
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!