- Névleges feszültség: U ~ = 50 V, U - = 60 V
- PVC alapú magszigetelés
- Speciális PVC alapú belső köpeny
- Speciális poliuretánból készült külső köpeny, szín: fekete
- UV-álló, valamint olajjal, a zord időjárással és vegyszerekkel szemben is nagymértékben ellenálló
Megfelel az alábbi szabványoknak: ISO 4141, 1, 2 rész, és 4, valamint DIN/ISO 6722-1 - 4
ADR által engedélyezve
TÜV által hitelesített (TÜ.EGG.003-94)
ADR/GGVS pótkocsikhoz és félpótkocsikhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!