Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tömítőszalag szivacsos EPDM
Tömítőszalag szivacsos EPDM - 1
Tömítőszalag szivacsos EPDM - 2
Tömítőszalag szivacsos EPDM - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tömítőszalag szivacsos EPDM

Különösen ellenálló az öregedéssel és időjárással szemben; szigetelőszalag tartós tömítésre, fokozott beltéri és kültéri használatra egyaránt.
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
Zárt cellás habanyag a lehető legjobb szigetelés biztosításához


Az anyag maximális védelmet nyújt a víz behatolása ellen.



Nagy rugalmasság és anyag hajlékonyság


A felület kisebb, egyenetlen területeit rendkívül jól kiegyenlíti, meggátolva a víz aláfutását.



Kiválóan ellenáll az időjárásnak, az öregedésnek, az UV-sugárzásnak és a hőmérsékletnek


Valamint a lehető legjobb védelmet nyújtja az erősen terhelt illesztések számára.



Kiváló anyag kompatibilitás, mivel oldószermentes



Nagyon jó kopásállóság

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.