Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tömítőszalag, VKP® TRIO
Fugatömítő szalag ablak- és ajtóillesztések egyidejű belső és külső tömítéséhez és szigeteléséhez. Biztosítja az egyenetlenségek megbízható elsimítását az illesztések területén, és időjárásálló.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Teljes tömítés és szigetelés egyetlen lépésben
- A szerelés során jelentős időt takarít meg
- Nagyon könnyen használható
- Jelentősen kisebb tárolóhelyigény, három hagyományos termék helyettesítésére szolgál
Alkalmas ellenőrzött minőségű szerelésekre a RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ablakok és ajtók RAL minőségbiztosítási szervezete) követelményeinek megfelelően
- Csapóesővel szemben ellenálló és páraáteresztő a külső oldalon
- Hőszigetelés a középső területen
- Légmentes és párazáró a belső oldalon
Bármilyen időjárási körülmények között használható
A termék gyakorlatilag bármilyen időjárási körülmények között tökéletesen biztonságos szigetelést nyújt.
Megakadályozza a károsanyag-kibocsátást (független Eurofins tesztlaboratórium által igazolt)
Biztonságos az emberek és a környezet számára.
A felszíni egyenlőtlenségeket mindig kiegyenlíti az adott illesztési területen
Nincs kémiai reakció a telepítés helyén
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás – az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitásának jellemzésére szolgál. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
A VKP Trio tágulási sebessége a hőmérséklet függvénye. Tárolja a szalagot, hűvös helyen magas hőmérsékleten és meleg helyen alacsony hőmérsékleten.
Kérjük, használja a VKP Plus-t szilárd alkatrészek között levő illesztésekhez. Azt javasoljuk, hogy az alsó illesztési területen flex szalagot vagy EPDM kültéri tömítőszalagot használjon.
A 12–20 mm és 20–30 mm közötti szalagok esetén a szalagnak két rétege van, és az öntapadós terület a barázdált oldalon található (technikai okokból).
Végezzen elegendő saját próbát festékek és tömítőanyagok esetén. Nincs kölcsönhatás a kereskedelmi forgalomban kapható habarcsokkal. Az ablak távtartós szerelésként van rögzítve. A homlokzati illesztéseket nagy terhelés esetén VKP Plus-szal kell tömíteni.
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás – az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitásának jellemzésére szolgál. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Ablak- és ajtóillesztések, üvegházak fő épülethez való határoló illesztéseinek és más illesztéseknek a tömítésére.
A VKP Trio ék alakú; az anyag vastagabb a belül, mint kívül. Ez a különböző tömörítés garantálja, hogy a RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ablakok és ajtók RAL minőségbiztosítási szervezete) által megkövetelt belülről-kívülre irányuló páradiffúziós gradiens teljesüljön.
Előkészítés:
- A szennyeződések eltávolítása érdekében nagyjából tisztítsa meg a felületeket
- Vágjon le kb. 2 cm-t a szalag elejéről és a végéről
- Számítson be kb. 2 cm/m extra hosszt, amikor méretre vágja a szalagot
Ragasztás ablakra:
Húzza le a védőfóliát az öntapadó szalagról, és ragassza a szalagot az ablakprofilhoz. Győződjön meg róla, hogy a felhelyezés külső-belső szempontból helyes (fehér címke a belső oldalon).
Megjelenés a sarok területén:
A szalag tompán találkozik a sarokban; tömörítse hosszirányban. A szivárgásokat mindig el kell kerülni. Ha rendelkezésre áll, tömítsen Flexband ragasztóval (cikksz. 0893710000).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!