Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tömítőszalag VKP® Trio SF
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 1
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 2
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 3
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 4
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 5
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 6
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 7
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 8
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 9
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 10
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 11
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 12
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 13
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 14

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tömítőszalag VKP® Trio SF

Előpréselt és impregnált fugatömítő szalag belső és külső ablak- és ajtóillesztések egyidejű tömítéséhez, különösen kis mélységű illesztések esetében
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
Bevizsgált tömítő tulajdonságok 600 Pa felett, megfelel a BG1 előírásainak a DIN 18542 szerint



A tesztelt légzárási tulajdonságok (a < 0,1) megfelelnek a BGR követelményeknek a DIN 18542 szerint



Bevizsgált és biztos tömítés csapóesővel szemben



Időtakarékos alkalmazás


Csapóesővel szembeni ellenállás, hőszigetelés és légmentes zárás egyetlen termékben



Kifelé vízgőzáteresztő


Az egyik oldalon lévő felületi vízszigetelés teljesíti azt a szükséges páradiffúziós tulajdonságot, amely megfelel a „befele jobban tömít, mint kifele” elvnek.



Bármilyen időjárási körülmények között használható


A termék gyakorlatilag bármilyen időjárási körülmények között tökéletesen biztonságos szigetelést nyújt.



Más anyagokkal nem lép kémiai reakcióba

Megjegyzés

A szalag ellenáll a csapóesőnek, de felgyülemlő víz (vízszintes, vagy felül), illetve a szigetelésre ható víznyomás esetén laminált fóliás butilszalaggal is szigetelni kell, ha az illesztést a szerelés után nem burkolják azonnal. Az alsó csatlakozási területen egy második vízelvezető szintet (cső alakú tömítőréteg) is ki kell alakítani, hogy a vizet szabályozott módon a szabadba vezesse. A VKP Trio SF tágulási sebessége a hőmérséklet függvénye. Tárolja a szalagot, hűvös helyen magas hőmérsékleten és meleg helyen alacsony hőmérsékleten.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.