Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tömítőszalag VKP® Trio SF
Előpréselt és impregnált fugatömítő szalag belső és külső ablak- és ajtóillesztések egyidejű tömítéséhez, különösen kis mélységű illesztések esetében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bevizsgált tömítő tulajdonságok 600 Pa felett, megfelel a BG1 előírásainak a DIN 18542 szerint
A tesztelt légzárási tulajdonságok (a < 0,1) megfelelnek a BGR követelményeknek a DIN 18542 szerint
Bevizsgált és biztos tömítés csapóesővel szemben
Időtakarékos alkalmazás
Csapóesővel szembeni ellenállás, hőszigetelés és légmentes zárás egyetlen termékben
Kifelé vízgőzáteresztő
Az egyik oldalon lévő felületi vízszigetelés teljesíti azt a szükséges páradiffúziós tulajdonságot, amely megfelel a „befele jobban tömít, mint kifele” elvnek.
Bármilyen időjárási körülmények között használható
A termék gyakorlatilag bármilyen időjárási körülmények között tökéletesen biztonságos szigetelést nyújt.
Más anyagokkal nem lép kémiai reakcióba
A szalag ellenáll a csapóesőnek, de felgyülemlő víz (vízszintes, vagy felül), illetve a szigetelésre ható víznyomás esetén laminált fóliás butilszalaggal is szigetelni kell, ha az illesztést a szerelés után nem burkolják azonnal. Az alsó csatlakozási területen egy második vízelvezető szintet (cső alakú tömítőréteg) is ki kell alakítani, hogy a vizet szabályozott módon a szabadba vezesse. A VKP Trio SF tágulási sebessége a hőmérséklet függvénye. Tárolja a szalagot, hűvös helyen magas hőmérsékleten és meleg helyen alacsony hőmérsékleten.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
- Felhasználható kis illesztési mélységű szerkezeti elemek beépítésekor. Például olyan elemek beszerelésekor, amelyek csak részben ülnek az ablaktokban, például hőszigetelő kompozit rendszerekkel vagy előépített homlokzatokkal való kombináláskor.
- A VKP Trio SF belül vízálló, ez az oldal szürkére festett. Ez a vízállóság garantálja, hogy a RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ablakok és ajtók RAL minőségbiztosítási szervezete) által megkövetelt belülről-kívülre irányuló páradiffúziós gradiens teljesüljön.
1. Előkészítés:
- A felületekről nagyjából tisztítsa le a szennyeződéseket.
- Vágjon le kb. 2 cm-t a szalag elejéről és a végéről.
- Számítson be kb. 2 cm/m extra hosszt, amikor méretre vágja a szalagot.
2. Ragasztás ablakra:
- Távolítsa el a védőfóliát az öntapadó szalagról, és ragassza a szalagot az ablakprofilhoz.
- Győződjön meg arról, hogy a felhelyezés külső-belső szempontból helyes (a szürke szín belülre kerüljön).
3. Megjelenés a sarok területén:
- A szalag tompán tapad a sarkokban; tömörítse hosszirányban.
- A szivárgásokat mindig el kell kerülni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!