Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tömítőszalag VKP® BASIC
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 1
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 2
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 3
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tömítőszalag VKP® BASIC

Vízálló, előtömörített BG2 tömítőszalag bevizsgált, csapóesővel szembeni ellenállóság 300 Pascalig.

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Bevizsgált szalagminőség a DIN 18542-BG2 előírásai szerint


  • 20 m-es épület magasságig használható

  • Magas biztonsági szint, mivel megfelel az összes BG2 vizsgálati paraméternek


A BG2 mellett: az időjárással és UV-vel szembeni közvetlen ellenállás is bevizsgálva


  • Fokozott biztonság és bővebb alkalmazási lehetőségek a további vizsgálatoknak köszönhetően

  • Panaszok és költséges utómegmunkálás megelőzése


Nagy mérettűrő képesség


  • A szalag megbízhatóan tömít még illesztési eltérések esetén is

  • Költségtakarékos a kevés szalagméret használata miatt


Időtakarékos alkalmazás


  • Nem szükséges előkezelés alapozóval

  • Nem kellenek feldolgozó eszközök


Előtömörített és öntapadós


Az előtömörített, egyoldalas öntapadós VKP Basic tömítőszalag megbízhatóan és tartósan tömíti a csatlakozásokat, egy lépésben.


A nyomás megszüntetése után a tömítőszalagban rugalmasság alakul ki, amely szilárdan nekifeszül az illesztési felületeknek, és az illesztések egyenetlen területeit is kiegyenlíti.


A szerelési időtartamtól függően a nem-tapadó oldalon kialakul egy enyhe kötődés a szomszédos építőanyaghoz.

Megjegyzés

Megfelelő szalagméret kiválasztása:


1. Határozza meg a szerkezet fugaszélességét, és keresse meg a „csapóesővel szembeni ellenállás” skálán


2. Ezután válassza ki a kívánt szalagméretet


3. Válassza ki a cikkszámot a szalag színe szerint


4. Adja meg a tekercsmennyiséget



A VKP Basic tágulási sebessége a hőmérséklet függvénye. A szalag tágulási viselkedése nem része semmilyen konkrét előírásnak, és csak tapasztalati értékeken alapul. A szalag visszaállási ideje a tárolási és feldolgozási hőmérséklettől függ. A következők vonatkoznak rá: Minél hosszabb a tárolási idő és minél kisebb a feldolgozási hőmérséklet, annál hosszabbak a visszaállási idők.


Tárolja a szalagot, hűvös helyen magas hőmérsékleten és meleg helyen alacsony hőmérsékleten.



** Csak csapóesővel szemben ellenálló rendszer esetén.

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.