Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tömítőgyűrű készlet 575 darab 4.4.1 rendszerkofferben. DIN 7603, A forma

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tömítőgyűrű készlet 575 darab 4.4.1 rendszerkofferben. DIN 7603, A forma
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
  • A DIN 7603 előírásainak megfelelő összes alátét az elektrosztatikusan feltöltődhető felületeken használható lapos tömítéseket jelenti

  • Tömör vörösréz, A alak = lapos tömítő, max. +300 °C-ig hőálló

  • Vörösréz/tömítőgyűrű, azbesztmentes, C alak = lapos tömítő, max. +300 °C-ig hőálló

  • Alumínium tömítőgyűrű, A alak, max. +200 °C-ig hőálló
Megjegyzés

A tömítőalátét előállítására használt anyag a csővezetékben jelen lévő közegektől függ.


Tömítőgyűrűk használatakor figyelembe kell venni, hogy a méretezés belső és külső átmérőként van megadva – szűk helyeken a belső átmérő az irányadó.