Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tömítőanyag, Seal Flex
Kiváló minőségű tömítőanyag ferde és lapos tetőfelületek tömítésére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kiváló tapadás a bitumenszalagokhoz
Nedves felületeken használható
Alkalmazását az időjárás nagyrészt nem befolyásolja
Sokoldalú
- Sürgősségi javításra is alkalmas
- Alkalmas gyakorlatilag minden erősen terhelt csatlakozáshoz a tetőterületen
Tesztelt alkalmasság polikarbonát üvegre, valamint az UV-állósággal kapcsolatban
A német Fraunhofer Intézet tesztje Brémában
- Festhető
- Tartósan elasztikus
- Szilikonmentes
- Jó ellenállás az öregedéssel és az időjárás hatásaival szemben
A tapadás csökkenhet, ha a terméket a felületen összegyűlt vízben használják. Üveg tömítéséhez nem alkalmazható.
Nem használható előpréselt tömítőszalagokkal érintkező helyeken.
A Seal Flex tömítőanyag nem alkalmas ragasztásra vagy üregkitöltésre. Az elérhető lakk- és festékreceptúrák nagy száma miatt az ilyen, különösen akrilgyanta alapú bevonatos, illetve porszórt alumínium felületeken történő használat előtt először mindig próbálja ki az adott területen.
Az átlátszó színváltozat enyhén tejszerű. Ez nedvesség hatására kifehéredhet. A szín száradás után ismét átlátszóvá válik.
Teljes száradás után szagtalan; az oldószer kiszellőzési ideje nagyobb ragasztott kötéseknél és alacsony hőmérsékleten hosszabb lehet.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Kiváló minőségű tömítésekhez ferde és lapos tetőfelületeken. A Seal Flex alkalmas dilatációs és csatlakozási hézagokhoz. Nincs szükség alapozóra az olyan anyagokon való tapadáshoz, mint a fa, beton, fém, üveg és számos műanyag.
Az érintkezési pontoknak használat előtt tisztának és szilárdnak kell lenniük. Alkalmazás előtt a kartust szobahőmérsékleten kell tárolni. A DIN 18540 szabvány szerint az illesztéseket polietilén zsinórral kell kitölteni. A porózus felületeknek száraznak kell lenniük; a sima felületek lehetnek nedvesek. A hosszabb ideig víz alatt lévő illesztések kissé megsárgulhatnak; ez nem befolyásolja az anyag minőségét. Az illesztés élei lefedhetők, de a ragasztószalagot a fugázás vagy simítás után azonnal el kell távolítani. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!