Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Ragasztószalag nem légáteresztő alátétfóliával, EURADOP®
Ragasztószalag nem légáteresztő alátétfóliával, EURADOP<SUP>®</SUP> - 1
Ragasztószalag nem légáteresztő alátétfóliával, EURADOP<SUP>®</SUP> - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ragasztószalag nem légáteresztő alátétfóliával, EURADOP®

Kétoldalas ragasztószalag állandó kötésre, beltéri és kültéri használatra
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
Kétoldalas ragasztószalag


Nagyon gyors és egyszerű kötés



Bevizsgált légmentes szigetelés és öregedéssel szembeni ellenállás


  • Blower door tesztekkel vizsgált maximális megbízhatóság

  • Véd a nedvesség és a szigetelésben képződő penész ellen


Sokoldalú


Tapad a legtöbb szabványos építési felülethez, és kiváló kültéri alkalmazásokra is



Oldószermentes



ENeV



A Kasseli Egyetem tanúsítványa szerint ellenáll a termikus öregedésnek és a nedvességnek

Megjegyzés

A ragasztási felületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a ragasztott területen belül ne legyen összegyűlt víz. Ne tegye ki a ragasztott szalagot tartós feszítésnek.

Bizonyíték a légmentes tömítésre az EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus használata esetén, melyet a stuttgarti Fraunhofer Épületfizikai Intézet szolgáltat a DIN 18055/DIN EN 42 és a DIN V 4108-7/prEN 12114 alapján készült

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.