Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ragasztószalag nem légáteresztő alátétfóliával, EURADOP®
Kétoldalas ragasztószalag állandó kötésre, beltéri és kültéri használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kétoldalas ragasztószalag
Nagyon gyors és egyszerű kötés
Bevizsgált légmentes szigetelés és öregedéssel szembeni ellenállás
- Blower door tesztekkel vizsgált maximális megbízhatóság
- Véd a nedvesség és a szigetelésben képződő penész ellen
Sokoldalú
Tapad a legtöbb szabványos építési felülethez, és kiváló kültéri alkalmazásokra is
Oldószermentes
ENeV
A Kasseli Egyetem tanúsítványa szerint ellenáll a termikus öregedésnek és a nedvességnek
A ragasztási felületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a ragasztott területen belül ne legyen összegyűlt víz. Ne tegye ki a ragasztott szalagot tartós feszítésnek.
Bizonyíték a légmentes tömítésre az EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus használata esetén, melyet a stuttgarti Fraunhofer Épületfizikai Intézet szolgáltat a DIN 18055/DIN EN 42 és a DIN V 4108-7/prEN 12114 alapján készült
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Tetőfóliák, párazáró és párafékező fóliák tartós ragasztásához. Az ilyen fóliák átlapolt szakaszának, valamint a fémprofilokhoz való fóliák ragasztása. Alkalmas bel- és kültéri használatra (UV-ellenállás: 8 hét).
Az EURADOP ideálisan alkalmazható WÜTOP párazárók, WÜTOP páratömítések és WÜTOP tetőfóliák ragasztására, ezeken a fóliákon tesztelték is. Ezért a Würth légzáró rendszer optimális teljesítményének eléréséhez WÜTOP fóliák használatát javasoljuk.
Vigyen fel EURADOP-ot a fém profilra vagy az alsó fóliára. A szalag elszakításához hirtelen rántsa meg kézzel (tépje), vagy vágja el késsel. A fóliákat helyezze átfedőleg egymásra, a takarófóliát pedig távolítsa el. A fólia megnyomásával létrejön a kötés. Gondoskodjon a kellő nyomóerőről.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!