Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
4 db előre feltöltött AA és 4 db előre feltöltött AAA NiMH akkumulátorral
1,50 A-es töltőkészülék, 100–240 V AC–DC 8,4 V, 1 cserélhető csatlakozódugóval
Can be positioned over the magnetic plate so it can be removed or directly on magnetic surfaces
Rendkívül kompakt USB-töltő GaN technológiával
Többfunkciós eszköz az akkumulátor és a jármű elektromos rendszerének támogatásához, valamint az indítóakkumulátorok töltéséhez és újratöltéséhez a jármű elektromos rendszeréről való leválasztás nélkül