- Az úszó a hordóban lévő folyadékon fekszik, és folyamatosan jelzi a hordó tartalmát a térfogatskálán.
- Külön-külön skálát tartalmaz a 60 literes és a 210 literes hordókhoz.
Az összes 3/4"-os levegőnyílású hordóhoz használható. Használható minden nem korrozív folyadékhoz, például olajokhoz, szélvédőmosóhoz, fagyálló folyadékhoz, hűtő-kenőanyagokhoz, koncentrátumokhoz, emulziókhoz, fűtőolajokhoz stb. és folyékony anyagokhoz.
A szabványos 60 literes és 210 literes hordókhoz használható. A töltöttségiszint-jelző a ¾"-os levegő nyílásra szerelhető. Ez lehetővé teszi egy hordószivattyú egyidejű használatát a hordó 2"-os betöltőnyílásán keresztül.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!