Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Profi töltőállomás, 22 kW
Type2 töltőponttal rendelkező hibrid és elektromos autók töltéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Intelligens falra szerelhető töltőegység
- A töltőállomás alkalmas a napelemes rendszerekhez való csatlakozásra a többlet szolárárammal való töltéshez
- A többlet szolárárammal való töltés lehetővé teszi az elektromos járművek töltését az alacsony költségű napelemes rendszerről
- Más napelem inverter gyártók termékei intelligens mérővel csatlakoztathatók
Sima és időtlen kialakítás intuitív kezeléssel
- A falra szerelhető töltőegység sokféle felületen elhelyezhető
- A töltés vezérlése és megjelenítése webes interfészen keresztül történik
- LED-es kijelző a töltési üzemmód egyértelmű láthatóságáért
Megfelel a mérési és kalibrálási jogszabályoknak (ME-megfelelőség)
A helyszíni védelmet egy A típusú 30 mA-es maradékáram-megszakító biztosítja
A töltőáram 6 és 32 A között állítható
Gyártási hely: Németország
- A fali doboz áramszünet elleni védelemmel rendelkezik a háztartási elektromos hálózat fenntartásához csúcsterhelés alatti meghibásodás esetén
- Integrált DC zárlati áram megszakító
- Backend-alkalmasság integrált GSM modemen keresztül (4G/5G/LTE)
Alkalmas magán- és közszférában történő alkalmazásokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!