Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Racsnis tárazott csavarhúzó övtáskával
Többfunkciós övtáskával ellátott racsnis tárazott csavarhúzó az ergonomikus és biztonságos munkavégzéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarhúzó markolat integrált bittárral
- 2 komponensű markolat az optimális erőátvitel és a kényelmes kezelés érdekében
- Kihúzható, elforgatható tár a könnyű hozzáférésért
- Max. tizenkét ¼ colos, 25 mm-es bithez
Penge
Vékony, rozsdamentes acélból készült kör alakú penge mágnessel
Racsnis szerszám
- Erőteljes 28 fogas racsnis szerszám
- Ideális egykezes csavarozáshoz, könnyű irányváltás
Övtáska
- 2 praktikus gumiszalag a külső oldalon tollak, kis csavarhúzók stb. számára.
- Az övtáska elején lévő 4 erős mágnes megtartja az apró mágneses alkatrészeket, például csavarokat, anyákat, szögeket, biteket stb., így mindkét keze szabad maradhat, és minden könnyen elérhető helyen van
- Tépőzáras sapka a tárazott csavarhúzó biztonságos tárolásához. Az ergonomikus egykezes használathoz a sapka könnyen rögzíthető a hátrészhez
- Övhurokkal max. 80 mm szélességű övek számára
- Kiváló minőségű poliészterből (1680 denier) készült
Kompatibilis a tárazott csavarhúzóval, racsnis szerszámmal és anélkül egyaránt
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!