Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Többélű lépcsősfúró, DIN 8376 RN, közepes, 180°
Hengeres szárral az ISO 273 szabvány szerinti átmenő furatok készítéséhez, ezzel egyidejűleg a DIN 74 2. része szerinti H, J, H3, J3 és K3 formájú süllyesztések (180°) kialakításához. A vágási sebesség a nagy átmérőtől, az előtolás a kis átmérőtől függ.