Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
SHARK® TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes
SHARK<SUP>®</SUP> TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes - 1
SHARK<SUP>®</SUP> TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes - 2
SHARK<SUP>®</SUP> TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes - 3
SHARK<SUP>®</SUP> TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes - 4
SHARK<SUP>®</SUP> TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes - 5
SHARK<SUP>®</SUP> TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes - 6
SHARK<SUP>®</SUP> TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes - 7
SHARK<SUP>®</SUP> TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes - 8
SHARK<SUP>®</SUP> TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes - 9
SHARK<SUP>®</SUP> TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes - 10
SHARK<SUP>®</SUP> TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes - 11
SHARK<SUP>®</SUP> TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes - 12
SHARK<SUP>®</SUP> TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes - 13
SHARK<SUP>®</SUP> TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes - 14
SHARK<SUP>®</SUP> TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes - 15
SHARK<SUP>®</SUP> TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes - 16

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

SHARK® TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes

Limitált kiadás sötét és fehér színben. A koffer színe a dübel színének felel meg: A kétkomponensű koffer kivitele a dübel színeit tükrözi. Az eredmény egy igazi gyöngyszem, limitált kiadásban. A SHARK® TWIST összes méretét tartalmazza
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
Magas szintű minősége és innovációja elismeréseként a népszerű kétkomponensű SHARK TWIST többcélú dübel elnyerte a „Red Dot Design Award: Product Design 2023” díjat. Ezt egy különleges, 450 darabos, limitált kiadású, fehér és antracit színű dübelkészlettel ünnepeljük meg!



4.4.1 tárolórendszerben.



Egy dübel. Nyolc csomó: Az innovatív, többcélú dübel a teljesítményt, a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést kombinálja, ezáltal a lehetséges alkalmazások széles skáláját kínálja.



Gyors, flexibilis beszerelés


  • Egyszerű: Egy ujjal szintbe állítható, kalapácsra nincs szükség

  • Gyors: A csavar behelyezése nagyon egyszerű

  • Sokoldalú: Facsavarokhoz és metrikus csavarokhoz

  • Flexibilis: Mindegyik dübelméret többféle csavarátmérővel kombinálható


Magas szintű biztonság


  • Innovatív: Nyolcszoros csomózódás rendkívül nagy érintkezési felülettel

  • Ellenőrzött: Bevizsgált, rendkívül nagy teherbírás

  • Optimalizált: Alacsony meghúzási nyomaték és nagy túlnyomaték

  • A dübel nem fordul el a furatban

  • Tanúsított: Tanúsított: ETA-értékelés dübelekre statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban és falazatban, az ASSY-D dübelcsavarral együtt használva


EXTRA: A SHARK® TWIST típus speciális műanyag összetételének köszönhetően még a metrikus menetű csavarok és csapszegek is problémamentesen becsavarhatók. Ilyenek például a vízvezeték-rendszerek felfüggesztett rendszereihez való menetes szerelvények vagy menetes szárak, illetve metrikus csavarok

Megjegyzés

Üres szerszámkofferként nem kapható.