Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SHARK® TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes
Limitált kiadás sötét és fehér színben. A koffer színe a dübel színének felel meg: A kétkomponensű koffer kivitele a dübel színeit tükrözi. Az eredmény egy igazi gyöngyszem, limitált kiadásban. A SHARK® TWIST összes méretét tartalmazza
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!




Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Magas szintű minősége és innovációja elismeréseként a népszerű kétkomponensű SHARK TWIST többcélú dübel elnyerte a „Red Dot Design Award: Product Design 2023” díjat. Ezt egy különleges, 450 darabos, limitált kiadású, fehér és antracit színű dübelkészlettel ünnepeljük meg!
4.4.1 tárolórendszerben.
Egy dübel. Nyolc csomó: Az innovatív, többcélú dübel a teljesítményt, a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést kombinálja, ezáltal a lehetséges alkalmazások széles skáláját kínálja.
Gyors, flexibilis beszerelés
- Egyszerű: Egy ujjal szintbe állítható, kalapácsra nincs szükség
- Gyors: A csavar behelyezése nagyon egyszerű
- Sokoldalú: Facsavarokhoz és metrikus csavarokhoz
- Flexibilis: Mindegyik dübelméret többféle csavarátmérővel kombinálható
Magas szintű biztonság
- Innovatív: Nyolcszoros csomózódás rendkívül nagy érintkezési felülettel
- Ellenőrzött: Bevizsgált, rendkívül nagy teherbírás
- Optimalizált: Alacsony meghúzási nyomaték és nagy túlnyomaték
- A dübel nem fordul el a furatban
- Tanúsított: Tanúsított: ETA-értékelés dübelekre statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban és falazatban, az ASSY-D dübelcsavarral együtt használva
EXTRA: A SHARK® TWIST típus speciális műanyag összetételének köszönhetően még a metrikus menetű csavarok és csapszegek is problémamentesen becsavarhatók. Ilyenek például a vízvezeték-rendszerek felfüggesztett rendszereihez való menetes szerelvények vagy menetes szárak, illetve metrikus csavarok
Üres szerszámkofferként nem kapható.
- Univerzális műanyag dübel
- Használható betonba, tömör téglába, tömör mészhomok téglába, függőlegesen perforált téglába, üreges mészhomok téglába, gázbetonba, gipszkartonba, gipsz rostlemezbe
- Alkalmas könnyű és közepes terhek rögzítéséhez, mint például karnisok, fali polcok, könnyű faliszekrények, képkeretek, tükrök, lámpák, kábelcsatornák, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdókagylók, törölközőtartók, tájékoztató táblák, mozgásérzékelők
- Alkatrészek rögzítéséhez fa- vagy forgácslapcsavarral
- EXTRA: A SHARK® TWIST típus speciális műanyag összetételének köszönhetően még a metrikus menetű csavarok és csapszegek is problémamentesen becsavarhatók. Ilyenek például a vízvezeték-rendszerek felfüggesztett rendszereihez való menetes szerelvények vagy menetes szárak, illetve metrikus csavarok
- Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!