Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csapkihúzó készlet 4 részes
Menetes és menet nélküli csapok és anyák be- és kihajtására másodperceken belül.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A csavarok sértetlenek maradnak segédanyagok (anyák stb.) felhegesztése vagy fogó használata nélkül
Anyákkal történő biztosítás nem szükséges
Biztonságos fogás 10 mm-es csavarhossztól
Egy szerszám kopó alkatrészek nélkül
Műanyag betétes, lemezdobozban szállítva
Tartalom: 4 darab
- 4 db csapkihúzó: 6, 8, 10, 12 mm-es átmérő
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!