Az alábbiakkal előszerelt:
- 1x EPDM tömítés
- 3x DIN 934 hatlapú anya, A2 nemesacél
- 3x DIN 125 alátét, A2 nemesacél
Javasoljuk, hogy a tőcsavarok beszerelésekor kövesse az alábbi eljárást:
- M10 tőcsavarok: készítsen Ø 13 mm furatot a tetővázba és Ø 7 mm furatot a fába
- M12 tőcsavarok: Ø 14 mm átmérőjű furat a fedélhéjazatba és Ø 8,5 mm furat a fába
A tőcsavarokat mindig a hullámos profillemezek tetőgerincébe kell beszerelni, ami további védelmet nyújt a nedvesség ellen. A tőcsavarokat mindig a tetőlejtésre merőlegesen kell beszerelni.
A terhelés ébredési pontja maximum 40 mm-rel eshet a gerinc vagy a felső perem fölé
Trapéz alakú fémlemez tetőzethez történő hozzáerősítéshez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!